6-24H-120K タコグラフチャート紙 モノタロウ 01466176 6-24H-120K タコグラフチャート紙 モノタロウ 01466176 6-24H-120K タコグラフチャート紙 モノタロウ 01466176

タコグラフチャート紙

(116件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 記録時間24時間用(1日巻用) 最高速度(km/h)120 注文コード01466176 品番6-24H-120K
販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は記録時間・最高速度・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。
国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。
運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。

セット内容1日用100枚入 穴の形状タマゴ型(15.6mm) 記録時間24時間用(1日巻用) 最高速度(km/h)120 適合機種矢崎計器TCO15-5、6 新型(電気式)赤箱 タイプエンジン回転記録なし
注意
※チャート紙以外での使用はしないで下さい。※注文コード:01466185・01466212・01466237は圧着リング(1日用 羽根型)が必要です。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 116
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
大型トラック
建設業・工事業

今まで某有名メーカーの物を使用していて初めてこの商品を購入し使用しましたが、全然変わりなく使用できます。コストの事を考えるとこちらをリピートしようと思います。

対象商品:
01466176
2026-02-20
用途:
トラックの運行管理
有限会社アリタ 様 (運輸・通信業)

赤線が60キロメートルと80キロメートルにあり、とても見やすいです。

2026-01-05
用途:
稼働、速度管理
運輸・通信業

使用するのは何も問題有りませんが箱が真っ白で丸穴と涙穴の区別がつけにくいのが気になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
01466185
2026-03-04
用途:
大型トラックの運行管理
有限会社石塚建材 様 (運輸・通信業)

赤チャート使用していましたが少々お安かったのでこちらを
購入してみました。裏面がボール紙でびっしましたが問題なく使えています。

2025-12-18
用途:
仕事で

今まで使用していたチャート紙が廃盤となりこちらを使用し始めました。慣れれば問題ないように感じますが、記入欄が狭いです。

対象商品:
01466185
2026-03-24
用途:
事業用に使用
四ツ目商事株式会社 様 (運輸・通信業)

何も問題無し。毎回買わせていただいています。この品質で十分です。

2025-04-28
用途:
仕事用
運輸・通信業

リピーターです。
使いやすくて他のメーカーのと代わりなく使えてお値段が安い!
有難いです。

2025-06-05
用途:
4T車走行時
個人のお客様

毎日使うものなのでしっかりしていて
コスパが良いものはありがたいです。
メーカー品と何ら変わりありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする