※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ノブ、つまみ
ジョー・プリンス竹下の つまみ
ローレットツマミ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01467147
品番
H-48-1
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ナイロンワッシャが付属しています。
ねじの呼び
M6
材質(本体)
黄銅(Bs)
材質(取付部)
黄銅(Bs)
取付長(mm)
20
取付部
おねじ(段付)
用途
配電盤扉、分電盤扉、制御機器
質量(g)
16
種類
丸形
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応