曜日別特売
H-54-SUS-1 ステンレス埋込引手 ジョー・プリンス竹下 01467332

 

H-54-SUS-1 ステンレス埋込引手 ジョー・プリンス竹下 01467332
H-54-SUS-1 ステンレス埋込引手 ジョー・プリンス竹下 01467332

ステンレス埋込引手

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01467332品番H-54-SUS-1
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

用途
防火扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M4 皿小ネジ質量(g)112仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01467332
2025-02-28
用途: 鉄扉に取付
建設業・工事業

図面をよく見ていなかった為、引き手に右左があることに気付かなかった。重い扉に使用し閉めることを優先させた為開けにくいが、指はかかるので扉が軽ければ問題無いかと。
製品は丈夫で綺麗だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする