H-54-SUS-2 ステンレス埋込引手 ジョー・プリンス竹下 ヘアーライン仕上 01467348

H-54-SUS-2 ステンレス埋込引手 ジョー・プリンス竹下 01467348 H-54-SUS-2 ステンレス埋込引手 ジョー・プリンス竹下 01467348

ステンレス埋込引手

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01467348 品番H-54-SUS-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

材質ステンレス鋼板(SUS-304) 用途防火扉 付属品M4 皿小ネジ 質量(g)127 仕上ヘアーライン仕上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01467332
2025-02-28
用途:
鉄扉に取付
建設業・工事業

図面をよく見ていなかった為、引き手に右左があることに気付かなかった。重い扉に使用し閉めることを優先させた為開けにくいが、指はかかるので扉が軽ければ問題無いかと。
製品は丈夫で綺麗だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする