曜日別特売
H-166 アルミ引手 ジョー・プリンス竹下 01467892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-166 アルミ引手 ジョー・プリンス竹下 01467892
H-166 アルミ引手 ジョー・プリンス竹下 01467892

アルミ引手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード01467892品番H-166
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

取り付けが簡単です。
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。

用途消火栓、防災設備材質アルミニウム押出形材(Al)+ABS 樹脂(ABS)質量(g)102仕上アルマイト仕上+ グレー色取付板厚(mm)~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする