※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-177 樹脂製取手 ジョー・プリンス竹下 01468032 H-177 樹脂製取手 ジョー・プリンス竹下 01468032

樹脂製取手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01468032 品番H-177
参考基準価格(税別)¥385 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

樹脂製の普及型取手です。

材質ポリプロピレン(PP) 用途各種キャビネット汎用 質量(g)103 仕上黒色 許容荷重(N[kgf])100[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
防犯盾DIY
edu 様 (サービス業)

加工がしやすく、手になじむ形状になった。家族用にも製作のためリピ。

対象商品:
01468032
2024-01-16
用途:
点検口の取っ手として
建設業・工事業

安価でとても良い商品です。以前までモノタロウプライベートブランドのものを使用していましたが、取付ピッチが同じで、モノタロウプライベートブランドの物より安価だったので、購入してみました。質感も高級で、製品もしっかりしていて、大満足です。良い商品を安価で提供している企業努力には頭が下がります。これからも購入をしていきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする