※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-460-SUS-5 ステンレスローレットツマミ ジョー・プリンス竹下 01468145 H-460-SUS-5 ステンレスローレットツマミ ジョー・プリンス竹下 01468145

ステンレスローレットツマミ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01468145 品番 H-460-SUS-5
参考基準価格(税別)¥315 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
すりわり付のローレットツマミです。
ナイロンワッシャが付属しています。

ねじの呼びM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付長(mm)15 取付部おねじ(段付) 用途制御盤扉、点検口扉 種類丸形 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01468102
2017-09-15
用途:
製品開発の試作

問題なく使用できました。
特に改善点はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする