曜日別特売
4インチ プライムカップ《シングルカップ》 旭ダイヤモンド工業 01468766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プライムカップ《シングルカップ》

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
穴径(Φmm)15.0
内容量1枚注文コード01468766品番4インチ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

切れ味、使用感、経済性を重視した石材専用シングルカップホイール

用途花崗岩全般チップ厚さ(mm)7.0穴径(Φmm)15.0適合材花崗岩全般
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする