曜日別特売
10インチ メリットライト《湿式、一般工事用》 旭ダイヤモンド工業 01469003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メリットライト《湿式、一般工事用》

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚外径(mm)255注文コード01469003品番10インチ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

実用性とコストパフォーマンスに優れるエコノミータイプ

用途一般コンクリート、硬質コンクリート、モルタル、ブロック、ヒューム管、U字溝等。適合機種ドラム式の道路カッター用穴径(Φmm)27.0チップ厚さ(mm)2.8外径(mm)255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01469003
2022-07-30
用途: 舗装切断工
亀田工業建設業・工事業

他のメーカーの商品寄りも切れ味良くて長持ちする気がします

対象商品 : 01469028
2021-06-06
用途: 舗装、コンクリート切断
有限会社中村工務店建設業・工事業

もう数年使用してますが、値段の割にはとても良いと思います。
これからも愛用したいと思います。

対象商品 : 01469012
2016-05-28
用途: 継続購入です
建設業・工事業

継続購入です。
従来より配送も早くなりました。
別売のリングワッシャーが付随していると良いと想います。

対象商品 : 01469037
2021-02-22
用途: レンガの切断加工
製造業

コストパフォーマンスがよくリピートしていたが直近での購入分のパフォーマンスについては当初の30%程度。メーカー検査の結果も製品の不良ではないとのこと。材料の品質も変わりないため腑に落ちない。

対象商品 : 01468994
2015-06-29
用途: 道路の切断などに
建設業・工事業

同社の同等品と比較すると持ちはよいです。
今回は注文から約1ヶ月近く掛りました。
次回注文からは、早くして頂きたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする