102-m6 スーパーシャフト(公差m6) KSSC(ケーエス産業) 01472397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

102-m6 スーパーシャフト(公差m6) KSSC(ケーエス産業) 01472397
102-m6 スーパーシャフト(公差m6) KSSC(ケーエス産業) 01472397

スーパーシャフト(公差m6)

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(30個)
寸法d(mm)0.1
寸法L(mm)2
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
18
22
25
14
16
28
30
32
35
36
38
40
45
50
53
56
60
内容量1袋(30個)注文コード01472397品番102-m6
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。

寸法d(mm)0.1寸法L(mm)2材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01474138
2020-03-12
用途: スペーサー
I.C.E Research

非常に安価で、助かります
作るとやっぱり高いので
いろんな種類を
在庫しようと思います

対象商品 : 01474558
2019-02-17
用途: 雨戸の修理
その他業種

アルミ雨戸の戸車が壊れたので、同じタイプのものを探しましたが、独特なものなので、ありませんでした。そこで、ベアリングインサート成形の樹脂車と本シャフトとを組み合わせて使用することにしました。交換前より耐久性が向上したと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする