※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.45 HGSPパイプ KSSC(ケーエス産業) 01475635 0.45 HGSPパイプ KSSC(ケーエス産業) 01475635

HGSPパイプ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 01475635 品番 0.45
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じてご利用できます。

外径(Φmm)0.45 長さ(mm)100 厚さ(mm)(参考値)0.11 材質SUS304 内径(Φmm)0.23 外径公差(mm)±0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)±0.02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01475958
2023-09-03
用途:
鉄道模型の軸径変換用

鉄道模型のモーターなどの軸径変換用に使っています。通常使用する真鍮パイプに比べて精度がよく、軸受を使う場合も耐摩耗性がよいです。硬いので糸鋸では切れず、ダイヤモンドカッターで切断しています。割高でも一本売りがあればよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
78:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする