LEDフラッシュルーペ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01476213 品番 LL-10
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。
耐久性抜群のLEDライト使用。
携帯に便利な収納ケース付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
倍率(倍)10(2枚レンズ) レンズ径(Φmm)30 用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。 全長(mm)183 材質(本体)ABS 質量(g)41 種類手持ち式 電圧(V)3 レンズ色(LED部)無色透明 材質(ケース)PVC 使用電池単4形乾電池×3 寿命アルカリ電池で約40h 材質(レンズ)ガラス 光度(mcd)8000〜10000 LED寿命(時間)40000 直径(mm)(LED部)約5 指向性約30°

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86921204
2023-05-19
用途:
基板検査

細かいところがハッキリと見えてとてもよかったです。

対象商品:
86921204
2022-02-18
用途:
切削工具の摩耗確認
製造業

かなり鮮明に摩耗確認ができます
普通のルーペと違って持ちやすいのでピンと合わせが楽にできます

対象商品:
01476213
2018-01-26
用途:
検査

電池カバーの開閉がプラスの小さいネジで、精密ドライバーで開閉しないといけないので手間取りました。

対象商品:
86921204
2016-02-10
用途:
万年筆に

万年筆のペン先を見るのに使っています。LEDが局所的に強いので、発光部にペーパーを貼るなどして工夫しています。海外の人はこのルーペを好んで使用しているようです。

対象商品:
86921204
2015-11-05
用途:
新聞や本を読む

大変見にくい
裸眼で見たほうがましだと思いました。
申し訳ありません

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする