ツインホース 内径8mm

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01476326 品番 8-20
販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。

内径(Φmm)
酸素ホース:8.0
アセチレンホース:9.0
使用圧力(MPa)
酸素ホース:2.0
アセチレンホース:2.0
用途
青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
酸素ホース:青
アセチレンホース:赤
外径(Φmm)
酸素ホース:15.5
アセチレンホース:16.1
長さ(m)20 概略質量(g/m)325
取扱説明書:(2.1MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※使用の際は同封の取扱説明書をよく読んでから使用してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01476326
2023-03-09
用途:
鉄板切断
松藤工業 様 (製造業)

ホースが少し硬く作業しにくい。もう少し手元が自由に
なるようにしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
01476317
2019-05-23
用途:
ガス溶接作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ホース長が10mあるのでダンプ等荷台に上っても余裕が有ります。
今までのより、ガス圧をかけるとホースがパンパン気味なのがチョット不安材料です。

対象商品:
01476326
2018-10-21
用途:
ガスで切断作業
その他業種

以前使用していたフォウすより細くて軽いのでとても使い易い良い商品です。

対象商品:
01476317
2017-12-21
用途:
溶接機の酸素、アセチレンとの接続
東亜ダイカスト工業所 様 (製造業)

価格、品質ともなんら問題ない。発送も早くて満足です。

2人が参考にしています
2016-02-22
用途:
ガス溶接
農・林・水産業

とても良いと思います。ただし、MADE IN どこどこと、事前に分かった,ほうが、なお良いと、おもいます。

対象商品:
01476317
2015-09-28
用途:
ガス溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

長さがあり、ホースの柔軟性も良く、使い勝手がいい商品です。クーポンやキャンペンコードも使えてお得に購入できました。いつも重宝してます。

対象商品:
01476317
2016-02-25
用途:
ガス溶接
農・林・水産業

届きました、まだとり付け、使用していませんが、柔軟で
とても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする