OBS-05SA-U1 スイッチング電源OBSシリーズ イーター電機工業 01477778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチング電源OBSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01477778 品番OBS-05SA-U1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

最小形状のオンボードAC/DC

定格出力電圧(V)5 最大出力電力(W)10 定格出力電流(A)2 定格入力電圧(V)AC115 漏洩電流AC100V:0.04mA 定格入力電流(A)0.35 力率規定せず 入力周波数(Hz)50/60 範囲:47〜440(AC入力のみ) 突入電流(A)18(コールドスタート時) リップルノイズ(mVp-p)120 経時ドリフト(mV)40 起動時間(ms)100 効率DC130V:78% 入力電圧範囲(V)AC85〜132/DC110〜175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする