イーター電機工業
イーター電機工業の 電源(制御機器)
イーター電機工業の 変圧・変換
イーター電機工業の スイッチング電源
スイッチング電源OBSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01477814
品番
OBS-24SA-U1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
最小形状のオンボードAC/DC
定格出力電圧(V)
24
最大出力電力(W)
10.8
定格出力電流(A)
0.45
定格入力電圧(V)
AC115
漏洩電流
AC100V:0.04mA
定格入力電流(A)
0.35
力率
規定せず
入力周波数(Hz)
50/60 範囲:47〜440(AC入力のみ)
突入電流(A)
18(コールドスタート時)
リップルノイズ(mVp-p)
120
経時ドリフト(mV)
135
起動時間(ms)
100
効率
DC130V:84%
入力電圧範囲(V)
AC85〜132/DC110〜175