SVM-24SA スイッチング電源SV(AC/DC)シリーズ イーター電機工業 01478198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチング電源SV(AC/DC)シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01478198 品番SVM-24SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,730
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

50W以下最小ケースタイプAC/DC

出力仕様24V0.7A 容量(W)15 入力電圧(V)85〜132 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×83×20 漏洩電流1.0mA(MAX) 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)0.7 定格入力電流(A)規定せず 力率規定せず 入力周波数(Hz)50/60 範囲:47〜440(AC入力のみ) 突入電流(A)20 最大出力電力(W)16.8 定格出力電圧(V)24 リップルノイズ(mVp-p)340 経時ドリフト(mV)135 起動時間(ms)500 効率DC130V:84% 入力電圧範囲(V)AC85〜132/DC110〜175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01478207
2018-09-09
用途:
機器の電源
製造業

既設品の落雷破損による交換ですが、
既設品は廃番で代替品はサイズが合わず
本品を選択しました。
小さくて何処にでも収まり重宝しています。

対象商品:
01478128
2017-08-02
用途:
機器メンテナンス
サービス業

小型軽量で扱い易い。端子台部分もしっかりとしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする