omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
0.3
注文コード
01479047
品番
E3Z-G81-M1J-1 0.3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コード長さ・出力形式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
溝
コード長さ(m)
0.3
検出方式
溝型
検出対象
不透明体
検出距離(mm)
(溝幅)25
接続方式
コネクタ中継タイプ(M12)
保護構造
IEC規格 IP64
出力
PNP
材質(ケース)
ABS
使用周囲照度(Lx)
受光面照度、白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
光色
赤外線
光軸数
1
光源(発光波長)
赤外発光ダイオード(940nm)