omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
スマートファイバアンプ E3NX-FA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
-
タイプ
センサ通信ユニットタイプ
出力形式
-
注文コード
01479117
品番
E3NX-FA0
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・タイプ・出力形式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ファイバアンプ
タイプ
センサ通信ユニットタイプ
ヘッド形状
角
入出力
-
光色
赤
接続方式
センサ通信ユニット用コネクタ
電源(V)
センサ通信ユニットを通してコネクタより供給
コード長さ(m)
-
動作モード
入光時ON/しゃ光時ON 切替式
曲げ半径(mm)
-
出力形式
-