曜日別特売
EE-SX1106 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン) 01479162

フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX

(3件のレビュー)
内容量1個検出距離(mm)3注文コード01479162品番EE-SX1106
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

溝型コネクタタイプ

種別小型溝型・端子タイプ(溝幅:3mm)センサ形状U形検出方式透過型接続方式プリント基板用端子仕様●逆電圧(V):5材質-形状-質量(g)0.2電圧(V)コレクタ・エミッタ間:30、エミッタ・コレクタ間:4.5温度(℃)260(はんだ付け)出力電圧(V)-チャンネル数-検出距離(mm)3材質(ケース)PPS電源電圧(V)-外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.4×4.2×11.9MIN消費電流(mA)-波長(nm)TYP.800(ピーク分光感度波長)出力電流(mA)-電流(mA)光:0.2(MIN.)暗:5×10-4(MAX.)ピン数(ピン)4下降時間(秒)TYP.10材質(レンズ)エポキシ樹脂材質(ワイヤー部)-保存温度範囲(℃)-30~85動作モード-損失(W)0.08(コレクタ)スリット寸法(mm)縦×横:発光側・受光側共1.2×0.4応答周波数(kHz)-スリット幅(mm)3出力形式フォト・トランジスタ順電圧(V)1.3(TYP.)、1.6(MAX.)順電流(mA)50発光波長(nm)ピーク:950(TYP.)動作温度範囲(℃)-25~85実装タイプ-最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.4コレクタ電流(mA)30上昇時間(μs)TYP.10逆電流(μA)10(MAX.)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66550873
2021-10-17
用途: リミットセンサー

趣味のフライス盤に使っています。リミットセンサー用です。耐久性もあり価格も安いので気に入っています。

対象商品 : 46483105
2015-12-23
用途: 修理補修部品

良いです。

対象商品 : 39061014
2014-05-28
用途: ロボット修理

全く問題ありません。ロット購入しなくて良いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする