JSXD32-CE02F-1DN-B パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD32~ SMC 01485438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSXD32-CE02F-1DN-B パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD32~ SMC 01485438
JSXD32-CE02F-1DN-B パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD32~ SMC 01485438

パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD32~

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4定格電圧(V)AC100ねじの種類G注文コード01485438品番JSXD32-CE02F-1DN-B
参考基準価格(税別)¥14,580販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上

サイズ30リード線取出方法DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)材質(シール)EPDM管接続口径1/4定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Gブラケットブラケット付接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応禁油オプションなし
関連資料:カタログ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする