アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
抵抗式ポジションセンサRDC50シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
01485645
品番
RDC506002A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる位置検出ニーズに対応するロータリタイプ。
種類
抵抗式ポジションセンサ
形状
貫通穴/Φ4
タイプ
ロータリ
抵抗(kΩ)
10
寿命
1000000 cycles
操作
リフロー
角度可変
電気的有効/333.3°
リニアリティ
保証範囲/320°、±2%
仕様
リニアリティ保証範囲/320°、リニアリティ/±2%