スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKHHシリーズ

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01485803 品番SKHHAKA010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は53種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさと、豊富な製品バラエティで定評ある6.0mm角タイプ。

作動0.98N 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トッププッシュ:□6×4.3 / 5 / 7 / 9.5 / 13 / 17、ジョイントステム:□6×7.3、サイドプッシュ:7.5×7.85 / 9.85 / 12.35 / 19.85×7.4 仕様実装形態/スナップイン 高さ(mm)ステム/h=5mm 操作シャープ 抵抗値(初期接触)100mΩ max 操作方式トッププッシュ 移動量(mm)0.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01486056
2023-10-25
用途:
製品

メーカーに負担がないようになるべくまとめて注文するようにしていましたが、取り扱いが止まると困りますね。

対象商品:
54064633
2022-02-16
用途:
オーディオ製品の修理

CDプレーヤー、カセットデッキ、レコードプレーヤー等の修理で重宝しています。

対象商品:
54064649
2021-12-24
用途:
換気扇のタクトスイッチ交換
マツノ製作所 様 (製造業)

換気扇は15年前の製品だったが、問題なく交換・動作することができた。

対象商品:
01485846
2021-09-01
用途:
電子機械の交換修理
T.I.M. 様

可動部のサイズがオリジナルより少し大きかったですが、相手部品の加工で無事交換出来ました。感度・応答性・その他オリジナルに遜色なく、満足です。

対象商品:
54064685
2021-07-01
用途:
扇風機のスイッチ

扇風機のスイッチを子供たちが足で押していたので、こわれてしまいました。これを取り付けて無事もとどおりになりました。

対象商品:
54064633
2020-11-05
用途:
25年もののオーディオの修理
建設業・工事業

同一SPEC品がまだ製造されていてありがたい。タクトスイッチはどうしても摩耗するのでビンテージオーディオの修理では交換が必要である。13個全部交換して修理完了。誤動作は解消した。

対象商品:
01486205
2020-12-12
用途:
リモコン修理に
製造業

リモコンのボタン修理に使用しました。
安心のアルプス製。満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
01486013
2020-08-22
用途:
古いCDプレーヤのSW交換

30年以上前のCDプレーヤのスイッチ効かない箇所があるため交換しました。サイドプッシュのものは今回初めてのため、調整が少し必要でしたが、現状取付(アルプス製)と同一で問題無しでした。操作力が現状のものと同一(赤色)のものが取り扱い終了のため、評価−1としています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする