※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の 電子部品(オンボード)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の 受動部品
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の 抵抗
スライドボリュームRS□□N11Sシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01488874
品番
RS60N11S4006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
徹底したスリムタイプで、セットの小型化・薄型化・軽量化に貢献。
抵抗(kΩ)
10
長さ(mm)
(操作部)20
素子数
(抵抗)単連
操作
バーチカル
タイプ
マスタタイプ
移動量(mm)
60