ロータリボリュームRK097シリーズ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01489136 品番RK097111080J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る

各種コントロール用として、幅広い用途を持つ9.5mm幅タイプ。

抵抗(kΩ)10 長さ(mm)(操作部)15 素子数(抵抗)単連 抵抗変化特性15A 操作ホリゾンタル タイプ1輪スイッチなしタイプ 仕様センタクリック/なし 固定方法(軸受)ねじ止め 操作部形状平軸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01489188
2020-02-19
用途:
アクティブスピーカーの入力ボリュームに使用
エイマー電器株式会社 様

アルプスの納期が間に合わないのと廃品種に指定されて新規に採用を断られていますので、助かりました

対象商品:
01489504
2019-08-02
用途:
無線機のメンテナンス
個人 様 (その他業種)

商品について問題はないがこのようなちいさなしょうひんいであるのに
大きな箱に入れて高い配送料を取られた。今後発注はしない。

2人が参考にしています
対象商品:
01489346
2018-05-01
用途:
カラオケアンプの修理に使用
北摂オーディオサービス 様

信号経路のレベル調整回路に使用されており、マーカーからの供給はされていません、これにより高額な修理代が個別部品での修理ができるようになります、大変満足しています。

対象商品:
01489504
2018-01-11
用途:
真空管Audioアンプの入力ボリューム
モーツァルト 様 (サービス業)

このVolumeは音質に最高と思います。この2軸2連Volumeは1070年代迄はよく使用されたのですが、近年はバランスVolumeとの併用で殆ど見かけなくなり極めて貴重です、しかし7o角と小さく仕方なく使っていますが、大型の物が欲しい。バランスVolumeとの併用にすると、確実に音質が悪くなります、3極管無帰還のストレー感を出すためには2軸2連は必須です。RLが摩擦で同時に動き必要に応じてRLを調節出来るノブは無いので1軸用を改造自作しています、此れも欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
01489407
2017-08-15
用途:
試作用
CREATIVE PHOTO ROOM 様 (その他業種)

しばらく回転させていないとロータ部が固着して初動回転が重い。この現象は繰り返されるので、音量調整用途には使い物にならなかった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
01489337
2016-07-28
用途:
無線機の修理
多摩電機 様

SW付き2軸2連が無く、希望する抵抗値、カーブ特性の物がなかったので、2個購入しSWは諦めて1つに作り変えました。2千円ぐらいでこの程度の仕様の物が買えるといいのですが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする