RK09L122002M ロータリボリュームRK09Lシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 01490012

ロータリボリュームRK09Lシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード01490012品番RK09L122002M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

各種コントロール用に最適な単連、2連タイプ。

抵抗(kΩ)50長さ(mm)(操作部)15素子数(抵抗)2連抵抗変化特性1B操作ホリゾンタル仕様センタクリック/ありタイプ9型金属軸スナップイン固定方法(軸受)ねじ止め操作部形状平軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01490028
2019-04-17
用途: 80年代のエフェクターの修理
株式会社メイテックサービス業

古いエフェクターのボリュームが故障したので同型品を探したが生産中止だったので、シャフト形状と長さで選択、元の部品より小さいのでスペースは問題なし、外観を損なわずに修理ができました。

対象商品 : 01489958
2018-10-02
用途: 電子工作
建設業・工事業

センタークリック有りの小型ボリュームがどの販売店でも見つからなかったのですが、さすがモノタロウ、助かりました。

対象商品 : 01489933
2017-08-13
用途: 修理作業
製造業

プリメインアンプの修理用なのですが、同じものはないだろうと思いましたが、全く同じ物と取り換えられてられて大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 01489924
2016-04-04
用途: ギターアンプ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

製造元では数個単位でしか注文受付できないので、一個単位で販売してもらえるのはかなり嬉しいです。梱包も丁寧で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする