※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリボリュームRK163シリーズ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01490816 品番RK1631110U0Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

汎用性に富んだ製品仕様バラエティで各種コントロールに対応。

抵抗(kΩ)10 長さ(mm)(操作部)15 素子数(抵抗)単連 抵抗変化特性1B 操作ホリゾンタル 仕様センタクリック/なし タイプ16型金属軸タイプ 固定方法(軸受)ねじ止め 操作部形状セレーション

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54065647
2021-07-01
用途:
ボディソニックの部品交換
その他業種

マイナーな部品のせいか発送までしばらく待ちました。ぴったりの商品が届き、無事交換して、問題だったボリュームがり音を解決できました。ありがとうございます!

対象商品:
01490798
2021-03-21
用途:
オートパイロット
サービス業

シャフト長があと10mm長いとよかったのですが、ちょっと短くつまみがつけれません。

対象商品:
01490798
2020-01-13
用途:
圧力調整が効かなくなった電動噴霧器の修理パーツ
農・林・水産業

圧力調整が効かなくなった電動噴霧器の修理パーツが見つかり、助かりました。自分で出来たので、格安ですみました。

対象商品:
01490868
2019-11-14
用途:
修理
建設業・工事業

とても精度が良かったです。
またリピートで購入予定です。

対象商品:
01490798
2019-05-18
用途:
廃番オーディオアンプの修理に使用しました

アンプの製造メーカーに問い合わせても廃番のため取り合って頂けませんでしたが、モノタローで代品を発注し、即納出来て喜んでいます。性能も申し分ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
01490773
2019-03-20
用途:
電子機器のボリューム接続。
製造業

可変抵抗等、こちらが要求した値が出ており、大変ありがたかったです。

対象商品:
54065647
2020-08-08
用途:
むー
製造業

4x2連のボリュームの交換に使ったが、この3x2連だとLとRが反対になり、私の期待する用途では使えなかった。

対象商品:
01490834
2020-04-22
用途:
アンプの修理
その他業種

メーカー品であり、使用上の問題はありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする