画像準備中

近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離2.5mm ±15% コード長さ(m)1 注文コード01491604 品番E2S-W23-R 1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は検出距離・コード長さ・検出方式など28種類から選べます 他の種類を見る
タイプ角型、非シールドタイプ センサ形状角形 コード長さ(m)1 検出距離2.5mm ±15% 設定距離(mm)0〜1.9 動作モードNO 検出ヘッドサイズ8mm×7.4mm×20mm 電源の種類直流3線式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする