画像準備中

近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)2.5±15% 検出距離2.5mm ±15% コード長さ(m)5 注文コード01491613 品番E2S-W21 5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は検出距離・コード長さ・検出方式など28種類から選べます 他の種類を見る
タイプ角型、非シールドタイプ 電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 ヘッド形状 シールド形状非シールド センサ形状角形 コード長さ(m)5 検出対象磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 検出面上面 検出距離(mm)2.5±15% 付属品取付け金具 保護構造IEC規格 IP67 出力直流2線式 NO 検出距離2.5mm ±15% 接続方式コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm)鉄15×15×1 材質(ケース)ポリアリレート 消費電流(mA)13以下(DC24V時、無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 保護回路電源逆接続保護、サージ吸収 設定距離(mm)0〜1.9 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)1k以上 温度の影響-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以下 動作モードNO 表示灯動作表示(橙色) 応差検出距離の10%以下 耐電圧(V)AC1000 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 検出ヘッドサイズ8mm×7.4mm×20mm 電源の種類直流2線式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする