omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離
2.5mm ±15%
コード長さ(m)
1
注文コード
01491622
品番
E2S-W22B 1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
検出距離・コード長さ・検出方式
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
角型、非シールドタイプ、異周波タイプ
センサ形状
角形
コード長さ(m)
1
検出距離
2.5mm ±15%
設定距離(mm)
0〜1.9
動作モード
NC
検出ヘッドサイズ
8mm×7.4mm×20mm
電源の種類
直流2線式