画像準備中

アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)8±10% コード長さ(m)0.3 検出方式- 注文コード01491674 品番E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M(NEW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,600
この商品は検出距離・コード長さ・検出方式など35種類から選べます 他の種類を見る

アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず検出体のみを検出します。

種類- 電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 ヘッド形状ネジ シールド形状シールド センサ形状ネジ形 コード長さ(m)0.3 検出方式- 検出距離(mm)8±10% 付属品取扱説明書 材質締付ナット鉄:亜鉛メッキ 質量(g)約160(梱包状態) タイプ- 保護構造IEC規格 IP67 接続方式コネクタ中継タイプ(M12) 標準検出物体(mm)鉄54×54×1 材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ 消費電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各0〜50(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護、サージ吸収 設定距離(mm)0〜6.4 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±10%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以内 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)30 温度の影響0〜50℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以下 材質(検出面)PBT 漏れ電流(mA)0.8以下 感度調整- 動作モードNO 自己診断出力- 表示灯動作表示灯(赤色)、設定表示灯(緑色) シールドシールド 材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差検出距離の20%以下 出力形式- 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V)3以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3〜100 検出ヘッドサイズM30 電源の種類直流2線式1-4ピン配置
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01491674 E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M(NEW) 46432696 E2EZ-X8D1-M1GJ-0.3M-NEW 画像準備中 アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ omron(オムロン) 1個 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする