PM380AS-10-200-3-200 パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機 01505358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM380AS-10-200-3-200 パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機 01505358
PM380AS-10-200-3-200 パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機 01505358

パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1本呼び周速10パイプ幅(mm)200注文コード01505358品番PM380AS-10-200-3-200
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。

パイプ幅(mm)200軸径(Φmm)12電源三相200V肉厚(mm)1.2表面処理ユニクロメッキモーター標準モータパイプ径(Φmm)38材質(パイプ)STKM12呼び周速10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする