PM427AU-5-600-3-200-NR487A パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AU-5 伊東電機 01518186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM427AU-5-600-3-200-NR487A パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AU-5 伊東電機 01518186
PM427AU-5-600-3-200-NR487A パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AU-5 伊東電機 01518186

パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AU-5

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1本パイプ幅(mm)600電源三相200V注文コード01518186品番PM427AU-5-600-3-200-NR487A
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。
起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。
連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。

パイプ幅(mm)600仕様ゴムライニング仕様(天然ゴム)軸径(Φmm)12質量(kg)1.7電源三相200V肉厚(mm)1.5表面処理ユニクロメッキモーターアキュームモータパイプ径(Φmm)42.7材質(パイプ)STKM12呼び周速5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする