3842531610 ストップゲート ボッシュ・レックスロス 01525294

 

3842531610 ストップゲート ボッシュ・レックスロス 01525294
3842531610 ストップゲート ボッシュ・レックスロス 01525294
3842531610 ストップゲート ボッシュ・レックスロス 01525294

ストップゲート

商品レビューを投稿する
42日以内出荷42日以内出荷とは
タイプVE 2/M
内容量1個注文コード01525294品番3842531610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

セパレーター

タイプVE 2/M積載荷重(kg)200荷重(kg)50~200速度(m/min)18~6供給空気圧(bar[psi])4~6
注意
※逆転操作は禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする