ボッシュ・レックスロス
ストップゲート
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
42日以内出荷とは
タイプ
VE 2/D100-E
VE 2
VE 2/L
VE 2/M
VE 2/S
VE 2/D-60
VE 2/D-80
VE 2/D100-E
VE 2/D-175
VE 2/D-200
VE-VF
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01525337
品番
3842563103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
セパレーター
タイプ
VE 2/D100-E
積載荷重(kg)
100
荷重(kg)
50~100
速度(m/min)
18~6
電圧(V)
DC24
注意
※逆転操作は禁止