シンワ測定
シンワ測定の スタッフ・ポール
シンワ測定の スタッフ・ポールその他関連用品
標尺クリップ 巾60mm用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
01525565
品番
74192
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムが無くても強く挟め、位置決めの突起で真っ直ぐに取り付けられる形状です。
本体寸法(mm)
95×32×17
質量(g)
10
材質
本体:ポリプロピレン樹脂/エラストマー樹脂 バネ:ステンレス
セット内容
赤・黄 各2個入
用途
標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に
関連資料:
(3.23MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。