TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の コンベックス・巻尺・距離測定
TAKAGI(高儀)の コンベックス
TAKAGI(高儀)の ロック付コンベックス
四聖獣超極小コンベックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01525590
品番
25mm×5.5m
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
マグ爪/ロック付
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
爪部
マグネット爪
目盛種別
両面
テープ幅(mm)
25
種類
ロック付
用途
測定作業に
注意
※色の指定はできません。