※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊東電機
パワーモーラ MDR ブラシレス高出力モータ PM500FP
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
17日以内出荷とは
パイプ幅(mm)
500
1000
400
500
600
700
800
900
呼び周速
255
15
255
55
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01542765
品番
PM500FP-255-500-D-024
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥32,868
販売価格(税別)
¥
29,880
バスケットに入れる
パイプ幅(mm)
500
呼び周速
255
電源
DC24V
肉厚(mm)
1.4
表面処理
ユニクロメッキ
モーター
ブラシレス高出力モータ
パイプ径(Φmm)
50
材質(パイプ)
STKM12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません