※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本パイプ幅(mm)900仕様ブレーキ内装仕様電源単相100V注文コード01556257品番PM570AS-8-900-1-100-BR
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
この商品はパイプ幅・仕様・電源など247種類から選べます他の種類を見る 連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。