コンパネ詰栓

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000個) 注文コード 01603753 品番 小 六角(茶)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

テーパー付きにより入りやすく抜けない。

規格小 六角 用途型枠用コンパネの穴うめに。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)12×9 摘要小六角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:662

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-09-26
用途:
型枠用
有限会社大塚工務店 様 (建設業・工事業)

大ハズレ。入れにくい。他のメーカーの使ってみれば倍位時間かかる。

対象商品:
01603726
2020-06-02
用途:
コンパネのセパ穴埋め
建設業・工事業

コンパネを使いまわすのに便利だと思います。
以前はテープでしたがこれに変えて作業能率が上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
01603717
2017-04-20
用途:
型枠用コンパネの再使用で

他メーカーの同様製品と変わりなく使用できる。1個当たりの価格も数分の一ですみ、コスパもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする