波止め(波板止水板)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード01603823 品番100w×20M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。
表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。
特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。

材質ポリエチレン 幅(mm)100 厚さ(mm)3 規格100w×20m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01603823
2020-02-05
用途:
苗床を作るのに使用
丸森商事 様 (農・林・水産業)

苗を作るのに使いましたが、肉厚で長さも長く長方形の形で苗床を作りました。しっかりとした作りで長く使えそう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする