静電気測定器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01603927 品番FMX-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。
手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。
最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。

測定距離(mm)25±0.5 測定範囲AUTO MODE【Au】/0〜±1.49kV(Loレンジ) 付属品専用アース棒、専用ソフトケース トラスコ品番485-6333 幅(mm)73 質量(g)140(電池含む) 奥行(mm)25 電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間 表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示 材質(ケース)導電性ABS樹脂 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25 機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ 使用環境10℃〜40℃、0〜60%R.H. 測定精度(%)±10 応答速度1秒以内 LED アナログ表示AUTO MODE/0〜±3.0V(0〜30.0kV)、Low MODE/0〜±3.0V(0〜±3.00kV)、Hi MODE/0〜±3.0V(0〜±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0〜±3.0V(0〜±300V) アズワン品番6-7990-12 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング速度5回/秒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:531

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-15

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする