コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合モータ容量(kW)0.4 出力電圧(V)3相200〜240(AVR機能付) 注文コード01626835 品番FRN0.4C2S-2J
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は適合モータ容量・出力電圧など23種類から選べます 他の種類を見る

横行搬送機械に最適な性能
少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能
コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保

適合モータ容量(kW)0.4 出力電圧(V)3相200〜240(AVR機能付) 冷却方式自冷 電源3相 200〜240V 仕様●仕向先・取説:日本・日本語 質量(kg)0.7 電源(V)三相200〜240 50/60Hz 保護構造IP20 閉鎖形、UL open type 構造標準形(IP20) 寸法D(mm)95 寸法D1(mm)70 寸法D2(mm)25 定格出力電流(A)3(2.5)(注意)キャリア周波数設定が4kHz以上 又は周囲温度が40℃を超えて使用する場合は( )内の電流値にてご使用ください。 周波数許容変動5〜-5% 出力定格容量(kVA)1.1(注意)定格容量は電圧が220V定格の場合を示します。 制動トルク100%(注意)モータ単体でAVR制御OFF時の平均制動トルクの数値です。 電圧許容変動10〜-15%(相間アンバランス率:2%以内) 定格入力電流(A)(DCR付)1.6、(DCRなし)3.1(注意)メーカーが定めた条件により算出した値です。 出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s 出力定格周波数(Hz)50/60 入力電源瞬間電圧低下耐量165V以上では運転を継続します。定格入力状態から165V未満に電圧低下の場合は15ms間運転を継続します。 入力電源所要電源容量(kVA)0.6 直流制動制動開始周波数:0.0〜60.0Hz、制動時間:0.0〜30.0s、制動動作レベル:0〜100% 制動トランジスタ内蔵 適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007 分野コンパクト形 開発系列2シリーズ
注意
※標準適用モータは富士電機の4極標準モータを示します。※受注状況により納期が遅れる可能性がありますのでご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
コンプレッサー作動時に 使用
農・林・水産業

電気店に 取付配線をしてもらいましたが 設定方法がわからず 電気店でさえも設定方法がわからなくて 配線後 帰ってしまいました
今は初期設定で作動してますが 機能設定の詳しい説明書があれば 助かります

対象商品:
01626914
2024-08-02
用途:
3相200V モータ駆動用
midoritec 様

PWMのベース周波数は分かりませんが一応3相モータを駆動可能です。

1人が参考にしています
対象商品:
01626835
2022-11-03
用途:
三相モーターの回転数制御
教育・研究機関

この系統のインバーターを多数使用していますが,操作性も良く,便利と思います.ただし,回転数を下げる際に急激なダイヤル操作は不適のようです.

4人が参考にしています
対象商品:
01626835
2021-06-22
用途:
冷蔵庫の送風機の風量調整
有限会社 フューモアール 様 (製造業)

簡単に設置出来、モーターの回転音の調整も簡単でいい商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
01626878
2019-12-12
用途:
洗浄用モーター用インバーター
株式会社セイヒョー 様 (製造業)

旧型より交換用として購入、外部スイッチと外部ボリュームを使用していたためパラメータ設定に苦労しましたがなんとか動作にこぎつけました。
シンプルで設定は楽な方です。

2人が参考にしています
対象商品:
01626826
2019-07-17
用途:
壊れたので交換しました
有限会社京都あかつき紙工 様

前モデルより交換しましたが、取り付け位置も同じ、配線の種類も同じなので、楽に交換出来ました。
取説もしっかり付いているので、分かりやすくていいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01626878
2019-02-02
用途:
モーターの変速として
農・林・水産業

miniだから小さいと思ったんですが、他のメーカーと比べると意外と大きいサイズにびっくり。でも安くてしずかでダイヤル式で使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
01626826
2019-03-27
用途:
研磨機のモーター速度の調整
有限会社 秋田電商 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

もう少し操作性を簡素化して、誰でも簡単に操作できる汎用品にしてほしい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2人が参考にしています
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする