プラバケット付キャリー

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01632252 品番SKDS-90K
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!

仕様バケットには10Lごとの目盛り付き トラスコ品番819-9753 材質スチール 質量(kg)12.2 容量(L)90 全高(mm)880 耐荷重(kg)100 荷台寸法(高さ)(mm)315 荷台寸法(長さ)(mm)710 荷台寸法(幅)(mm)(バケット)425 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780 タイヤタイプ16インチノーパンク タイヤサイズ16インチ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01632252
2021-07-23
用途:
運搬作業(ストーブのまき)
飯綱町農村民泊受け入れの会 様 (サービス業)

ノーパンクタイヤがいいですね、コンパクトで大きさがちょうどいい。

3人が参考にしています
対象商品:
01632252
2018-09-09
用途:
軽量物の運搬

組み立て式で送られてきました。30分ほどで説明書を見なくても完成しました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする