※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01632338
品番
BJ775-06025-SUS
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
質量(g)
32
寸法L(mm)
25(+0.5/0)
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
7(±1)
寸法A(mm)
28
寸法D(Φmm)
6(-0.03/-0.13)
寸法D1(Φmm)
7(±0.3)
寸法D2(Φmm)
11
材質(ボール)
SUS440C
寸法D3(Φmm)
6.5
寸法H1(mm)
34
材質(シャンク)
SUS630
表面処理(シャンク)
酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
最小ニ面せん断力(KN)
35
推奨穴内径(Φmm)
6(-0.03/-0.13)
注意
※ワイヤー等を利用し、リング部に引掛けて吊り具としての使用はしないでください。