※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ775-06040-SUS BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーション 01632356 BJ775-06040-SUS BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーション 01632356

BJ775-SUS ボールロックリング型ピン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01632356 品番 BJ775-06040-SUS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

質量(g)35 寸法L(mm)40(+0.5/0) 寸法H(mm)20 寸法L1(mm)7(±1) 寸法A(mm)28 寸法D(Φmm)6(-0.03/-0.13) 寸法D1(Φmm)7(±0.3) 寸法D2(Φmm)11 材質(ボール)SUS440C 寸法D3(Φmm)6.5 寸法H1(mm)34 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上 最小ニ面せん断力(KN)35 推奨穴内径(Φmm)6(-0.03/-0.13)
注意
※ワイヤー等を利用し、リング部に引掛けて吊り具としての使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする