KRF70-V-01A 標準型ドライポンプ オリオン機械 電源AC 01633494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRF70-V-01A 標準型ドライポンプ オリオン機械 01633494 KRF70-V-01A 標準型ドライポンプ オリオン機械 01633494

標準型ドライポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 タイプバキューム 到達圧力(Pa)9000 注文コード01633494 品番KRF70-V-01A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥231,000
この商品は排気速度・タイプ・到達圧力など15種類から選べます 他の種類を見る

安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。

用途
電子、自動車関連工場の設備真空源。
印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。
質量(kg)75 タイプバキューム 定格電流(A)10.4/9.6(50/60Hz・200V)、9.2(60Hz・220V) モーター容量(kW)2.2 吐出口径Rc1 仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 電源AC 到達圧力(Pa)9000 モーター三相標準モーター付 排気量(L/min)1130/1350(50/60Hz) 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 使用環境条件温度0〜40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下)60 常用排気圧力(kPa以下)- 風量(m3/h)70(ポンプ) 運転音(dB)(A)(50/60Hz)67/68 吸込口径Rc1 ポンプの種類ドライ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01633494 KRF70-V-01A 16242205 KRF70-V-01B 画像準備中 標準型ドライポンプ オリオン機械 1台 329,800 税込362,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35778827
2013-07-29
用途:
機械
株式会社キングプリンターズ 様

good

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする