フレコンバック 丸型(1t用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード01638315 品番MB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。
UV剤配合で耐候性に優れています。
本体生地は食品衛生法に適合しています。

材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)、投入口/ポリエチレン(PE) 用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。 寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750 本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白 タイプ本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白 ベルト幅(mm)100 質量(kg/枚)約1.95
注意
※作業中はつり上げたバッグの下に入らないで下さい。
つり上げは、片つりにならないようにしてください。
野外保管の場合は、必ずカバーをして下さい。
ワンウェイバックの為、再利用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61082123
2017-10-06
用途:
草刈り後の草集め
自動車・二輪車・自転車関連業

草木を収集するくらいでしたら、破けることはありませんので、繰り返し使用ができます。コストパフォーマンスに優れたお品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする