モリリン
フレコンバック 丸型口付(1t用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
01638324
品番
MB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。
UV剤配合で耐候性に優れています。
本体生地は食品衛生法に適合しています。
排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
フレコンバック バージン材 排出口付き 食品衛生法適合
モノタロウ
¥
17,980
¥
19,778
税込
用途
土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。
材質
本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)、投入口・排出口/ポリエチレン(PE)
寸法(mm)
Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500
色
本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白
タイプ
丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付
ベルト幅(mm)
100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約1100×1100
下穴径(Φmm)
約450
質量(kg/枚)
約1.95
注意
※作業中はつり上げたバッグの下に入らないで下さい。
つり上げは、片つりにならないようにしてください。
ワンウェイバックの為、再利用はできません。