HDMIアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01642603 品番HDA2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

HDMIオスコネクタ同士を中継するアダプター。

仕様HDMIオスコネクタ同士を中継するアダプター。 伝送速度10.2Gbit/s(340MHz) 対応解像度4096×2160ピクセル 規格1.4(HDMI) 用途HDMIアダプター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01642603
2023-03-31
用途:
納入製品の評価用として
ベストテック株式会社 様 (製造業)

納入製品の性能評価用に使用しました。HDMIケーブルを10m以上に延長するためにマイクロHDMI-HDMIケーブル(1.5m)+延長用ケーブル(10m)の中継用で購入しました。 信号の劣化も見られず問題なく作動しております。本体も非常にコンパクトで取り回しにも影響はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする