綿特日本一軍手 10ゲージ 薄手

(411件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30ダース) 注文コード 01658904 品番 -
販売価格(税込) ¥8,248 定期注文特価(税込)7,038
販売価格(税別)
7,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
6,398 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

10ゲージ、2本編み仕様の2枚重ねにも最適な薄手軍手です。

サイズフリー 全長(cm)約23 中指長(cm)約8 材質ポリエステル、綿、その他 質量(g/ダース)400 ゲージ数10 入数(双)360 生成 厚さ薄手 機能極薄 糸本数(本)2 素材ポリエステル、綿、その他
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。
※手首の糸の色が多少異なる場合があります。品質は変わりませんのでご了承願います。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 411
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
各種作業

通常の軍手よりも薄手なので、グリップ感がしっかりしており、どんな作業にも手先の感覚が効いて正確な作業ができます。

2025-10-12
用途:
現場その他作業に使用
その他業種

箱買いでリーズナブルであり
たまに穴あきがありますが.........
初めのうちは良いのですが後半になると軍手をとめてある白いゴムが溶けるのか?
軍手に引っ付いて剥がれなくネチネチとします
ゴムの改良はして欲しいです

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-11-12
用途:
柔らかくて良いです。

軍手の値段は糸の量だと思いますが、厚いのより使いやすい、汚れ物の時は薄いゴム手袋すると良いですね、

対象商品:
01658904
2025-07-30
用途:
塗装作業
建設業・工事業

注文からすぐにとどきました 以前は黄色いラインが入ったタイプを購入していました 今回は赤のラインで可愛らしさもあり とてもはきやすく 気持ちよく仕事ができます また購入させて頂きます

1人が参考にしています
2025-12-11
用途:
機械のメンテナンス
株式会社山崎紙工所 様

耐久性に欠けるが、薄手で指の感触がいい。
耐久性に関しては すぐ汚れるので交換すればいい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
01658904
2025-10-14
用途:
外構工事
建設業・工事業

とても使いやすく、何度もリピートしてます。
すぐなくなるので定期注文しています。

対象商品:
01658895
2025-07-28
用途:
自治会の地域一斉草刈活動
高木自治会 様 (その他業種)

手触りがとてもいいですね。指の入り具合もいいし、コスパも最高です。

2025-09-25
用途:
梱包作業・自動車解体作業

ロットによるのかもしれませんが、たまに穴が開いていたり中指と薬指がくっついていることがありました

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする